Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch, stationär, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129747
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023209 RA5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151120514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
  • Stufenlose hydraulische Höhenverstellung
  • Externes Bedienteil mit ca. 2,65 m Zuleitung
  • Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
  • Entsprechen der EN 1570


Technische Daten:
Tragkraft: 500 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 55 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50Hz
  • Eigengewicht: 160 kg


Tragkraft: 1.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 220 kg


Tragkraft: 2.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 280 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 129747, 129747-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.930,55*
€ 2.108,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.944,07*
€ 2.108,70*
Frei Haus
ab € 1.932,07*
€ 2.108,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,70*
€ 2.509,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,70*
€ 2.479,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,58*
€ 2.386,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,29*
€ 2.337,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,07*
€ 2.313,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.