Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129743
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0024068 RAL5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151120477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
  • Kraftschonend anheben per Fusspedal und stufenlos absenken am Handgriff
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Polyurethan-Rollenausstattung für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen
  • Entsprechen der EN 1570


Technische Daten:
Tragkraft: 150 kg

  • Hubbereich: 225 - 750 mm
  • Hub je Pedaltritt: 30 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 20
  • Plattform: L 740 x B 450 x H 35 mm
  • Gesamtmass: L 1000 x B 450 mm
  • Eigengewicht: 48 kg


Tragkraft: 300 kg

  • Tragkraft: 300 kg
  • Hubbereich: 340 - 900 mm
  • Hub je Pedaltritt: 15 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 30
  • Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
  • Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
  • Eigengewicht: 90 kg


Tragkraft: 500 kg

  • Hubbereich: 340 - 900 mm
  • Hub je Pedaltritt: 15 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 40
  • Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
  • Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
  • Eigengewicht: 95 kg


Tragkraft: 800 kg

  • Hubbereich: 420 - 1000 mm
  • Hub je Pedaltritt: 15 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 40
  • Plattform: L 1000 x B 510 x H 55 mm
  • Gesamtmass: L 1330 x B 575 mm
  • Eigengewicht: 120 kg


Tragkraft: 1000 kg

  • Hubbereich: 380 - 1000 mm
  • Hub je Pedaltritt: 15 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 45
  • Plattform: L 1020 x B 510 x H 60 mm
  • Gesamtmass: L 1330 x B 610 mm
  • Eigengewicht: 121 kg


Tragkraft: 1500 kg

  • Hubbereich: 420 - 1000 mm
  • Hub je Pedaltritt: 15 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 45
  • Plattform: L 1220 x B 600 x H 60 mm
  • Gesamtmass: L 1500 x B 700 mm
  • Eigengewicht: 143 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen trgf.500kg, 129743, 129743-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Hubgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,96*
€ 528,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 528,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 466,55*
€ 528,85*
€ 4,95*
ab € 475,86*
€ 538,74*
€ 4,95*
ab € 474,33*
€ 538,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,85*
€ 629,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,96*
€ 589,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,48*
€ 569,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 419,25*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 359,72*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 591,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.