Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrahmen für Eurokästen, 810 x 610 mm bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129543
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4094 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448510043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Euro-System-Roller
Eurokastenroller

Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm). Standardausführung: 4 Lenkrollen, haben im Gabelkopf eine 2-fache Kugellagerung, 2 Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 810 x 610 mm
  • Aussenmass: 820 x 620 mm
  • Höhe Ladefläche: 170 mm
  • Radmaterial: Polyamid
  • Rad-ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 17 kg
  • Tragkraft: 250 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Winkelrahmen, eurokastenroller tk 250 kg, fahrgestell für behälter, 129543, 129543-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 148,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 138,23*
€ 153,46*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,96*
€ 188,25*
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 189,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 197,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ZD/583 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 111,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
16--4100
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.