Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Etagenwagen mit 3 Etagen, 990 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129525
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     08-7434ROT RAL 3002 KARMINROT
EAN/GTIN:
     4250510932247
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen

Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, Ladefläche mit 10 mm Bordkante. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, schwarz, rollengelagert. Beide Lenkrollen sind mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3 ausgestattet.

  • Farbe: Rot (RAL 3002)
  • Ladefläche: L 990 x B 590 mm
  • Etagenhöhe: 185/500/810 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad-ø: 125 mm
  • Aussenmasse: L 1180 x B 600 x H 810 mm
  • Gewicht: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen schäfer group, 129525, 129525-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,80*
€ 314,55*
Frei Haus
ab € 321,85*
€ 389,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.