| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129322 Herst.-Nr.: 08-7646ESD RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448506398 |
| | |
|
| | |
| Stabile Stahlkonstruktion, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010). Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Spanplatte, weiss. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi in elektrisch leitfähiger Ausführung, beide Lenkrollen mit Radfeststeller gem. EN 1757-3. - Höhe Grundplatteform: 280 mm
- Schiebegriffhöhe: 1000 mm
- Tragkradt: 600 kg
- Rad-ø: 200 mm
- Ladefläche: L 980 x B 700 mm, Aussenmasse: L 1150 x B 830 x H 1800 mm, Gewicht: 83 kg
- Ladefläche: L 1215 x B 800 mm, Aussenmasse: L 1385 x B 930 x H 1800 mm, Gewicht: 92 kg
Reibungselektrizität tritt z. B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden verursachen oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 129322, 129322-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, esd-bereich, Gitterregalwagen, Gittertransportwagen, Gitteretagenwagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,30* | € 1.458,82* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.527,78* | € 1.619,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,78* | € 1.619,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.478,33* | € 1.727,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,48* | € 1.735,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|