Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hochhubwagen E-MES 250-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129240
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0031147
EAN/GTIN:
     4260151127247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Behälterheber
Elektrolifter

Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückenschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc.
Ausstattungsmerkmale:

  • kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren
  • Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich
  • mit Stahl-Plattform
  • Heben und Senken elektrisch
  • mit abnehmbarem Bedienteil
  • mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar)
  • leicht laufende Polyurethanrollen
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen


Technische Daten:

  • elektrisch
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 200 mm
  • Höhe gesenkt: 135 mm
  • Plattformhöhe bei max. Hub: 1635 mm
  • Plattformmasse: L 475 x B 605 mm
  • Höhe Hubgerüst: 1910 mm
  • Gesamtlänge: 850 mm
  • Gesamtbreite: 740 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Rollen-Ø hinten/vorne: 125/75 mm
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 60/70
  • Hubmotor: 0,3 kW
  • Batteriekapazität: 20 Ah
  • Eigengewicht: 82 kg
Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter deichselstapler, deichselstapler, elektrolifter traglast 250kg, 129240, 129240-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.275,24*
€ 2.409,95*
Frei Haus
ab € 2.280,34*
€ 2.409,95*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.455,75*
€ 2.578,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,95*
€ 2.867,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,59*
€ 2.828,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,89*
€ 2.748,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,65*
€ 2.722,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,24*
€ 2.707,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.