Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hochhubwagen E-MES 150-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129239
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023003
EAN/GTIN:
     4260151126042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Behälterheber
Elektrolifter

Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückenschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc.
Ausstattungsmerkmale:

  • kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren
  • Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich
  • leicht zu reinigende PVC-Plattform
  • Heben und Senken elektrisch
  • mit abnehmbarem Bedienteil
  • mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar)
  • leicht laufende Polyurethanrollen
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen


Technische Daten:

  • elektrisch
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 230 mm
  • Höhe gesenkt: 135 mm
  • Plattformhöhe bei max. Hub: 1500 mm
  • Plattformmasse: L 475 x B 600 mm
  • Höhe Hubgerüst: 1790 mm
  • Gesamtlänge: 870 mm
  • Gesamtbreite: 600 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Rollen-Ø hinten/vorne: 125/75 mm
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 50/60
  • Hubmotor: 0,15 kW
  • Batteriekapazität: 12 Ah
  • Eigengewicht: 66 kg
Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter deichselstapler, deichselstapler, 129239, 129239-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.750,80*
€ 1.921,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.765,73*
€ 1.921,67*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 2.190,01*
€ 2.376,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,67*
€ 2.286,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,13*
€ 2.259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,92*
€ 2.174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,60*
€ 2.127,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,73*
€ 2.101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HanseLifter
GE0023038
ab € 248,98*
Zubehör
HanseLifter
GE0023036
ab € 142,06*
Zubehör
HanseLifter
GE0023037
ab € 184,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.