Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrandfeuerlöscher FB3EASY mit Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129171
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803651.2961 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325229924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
  • tragbarer Fettbrand-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und F
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • Löschmittel mit Höchstleistung und sicher am Fettbrand
  • nur geringe Folgeschäden nach dem Löscheinsatz
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Bäckereien, Gastronomie, Grossküchen, Imbissbetriebe, Privathaushalte


Technische Daten:

  • Inhalt: 3 Liter
  • Leistung: 8A 55B 75F
  • Löschmitteleinheiten: 2
  • Spritzweite: ca. 4 m
  • Spritzdauer: ca. 15 Sek.
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 79,96*
€ 94,19*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 83,93*
€ 98,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,20*
€ 99,52*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 99,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,42*
€ 115,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.