Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6956, lenkbar, 3000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk

Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweisskonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit grossen, kugelgelagerten Nylonollen.

  • Tragkraft: 3000 kg
  • Tragplatte: L 185 x B 150 mm
  • Aussenmasse: L 300 x B 200 x T 104 mm
  • 2 Achsen
  • 4 Rollen
  • Rollengrösse: Ø 85 x B 90 mm
  • Gewicht: 15 kg
  • Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel
Weitere Suchbegriffe: 129052, 129052-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 207,63*
6 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,99*
€ 211,49*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,21*
€ 213,54*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 217,61*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 270,77*
€ 315,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.