Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6951, verstellbar, 6000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129049
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk

Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweisskonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit grossen, kugelgelagerten Nylon- bzw. Stahlrollen.

  • Tragkraft: 6000 kg
  • Tragplatte: L 250 x B 200 mm
  • Aussenmasse: L 320 x B 268 x T 110 mm
  • Verstellbereich: 500 - 1190 mm
  • 4 Achsen
  • 8 Rollen
  • Rollengrösse: Ø 85 x B 90 mm
  • Gewicht: 30 kg
  • Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: 129049, 129049-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 383,24*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 390,33*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,33*
€ 393,97*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,92*
€ 404,16*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 466,98*
€ 523,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,96*
€ 623,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.