| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129005 Herst.-Nr.: 17-9777 EAN/GTIN: 4250448505162 |
| | |
|
| | |
| Dieser Stahlflaschenwagen mit Stützrad ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr gefertigt, das Stützrad ist fest an den Wagen geschweisst und nicht einklappbar. Der Stahlflaschenwagen ist mit einer Flaschenhalterung mit Kettensicherung, einem Schweissdrahtköcher, einer Schaufel aus Stahlblech und Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Ferner besitzt der Wagen je 2 Räder, die wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich sind. Diese Stahlflaschenkarre ist unentbehrlich für das Schweissen im mobilen Einsatz. - Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
- Tragkraft: 150 kg
- Stützrad: Lenkrolle (ø 200 x B 50 mm), Vollgummi, Rollenlager
- Flascheninhalt: 2x 40 - 50 Liter
- Flaschendurchmesser: 210 - 250 mm
- Aussenmasse: (B/T): 840 x 900 mm
- Vollgummreifen: ø 400 x B 80 mm, Gewicht 49 kg
- Luftreifen: ø 400 x B 100 mm, Gewicht 12,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, rollcart flaschenkarre, flaschenkarre, flaschenkarre 2x10l, 129005, 129005-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,86* | € 353,77* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 315,58* | € 362,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,11* | € 369,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 343,65* | € 395,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 324,57* | € 415,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|