Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, LA 25-1,0, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127730
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 25-1,0, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462012905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.
- Starre Ausführung
- Neigung 25-°
- Mit Stützfüssen, Unterfahrhöhe 100 mm (auch für Pratzenstapler geeignet)

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 875 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1600 mm
  • Traglast 2: 300 kg
  • Eigengewicht: 47 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127730, 127730-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 561,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,75*
€ 561,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,75*
€ 561,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,51*
€ 570,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 594,33*
€ 644,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,21*
€ 744,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,55*
€ 720,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 757,51*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 574,65*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 558,30*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 560,23*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 818,43*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 681,57*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 679,82*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 682,03*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 874,72*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 728,38*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 731,87*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 691,73*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.058,36*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 865,23*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 864,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.