Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, LA 25-1,0, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127728
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 25-1,0, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.
- Starre Ausführung
- Neigung 25-°
- Mit Stützfüssen, Unterfahrhöhe 100 mm (auch für Pratzenstapler geeignet)

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 875 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1600 mm
  • Traglast 2: 300 kg
  • Eigengewicht: 47 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127728, 127728-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,39*
€ 554,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,48*
€ 554,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,31*
€ 557,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,14*
€ 590,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 579,61*
€ 648,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,98*
€ 752,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,16*
€ 726,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,61*
€ 689,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,03*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,61*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 579,83*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,11*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,43*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,72*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,93*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 660,05*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,89*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 708,39*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,33*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,05*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.034,62*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,19*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.