Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-2,5, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127709
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-2,5, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 2500 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 850 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 500 kg
  • Eigengewicht: 73 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127709, 127709-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,34*
€ 778,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,79*
€ 778,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,62*
€ 778,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,65*
€ 819,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 825,73*
€ 892,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,62*
€ 1.062,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,48*
€ 1.050,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,64*
€ 1.024,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,73*
€ 982,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,03*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,61*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 582,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 574,85*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,72*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,20*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 660,05*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,89*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 708,39*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,33*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,05*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.034,62*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,19*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.