Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-1,0, grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127695
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-1,0, LACK. RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462039070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 350 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 200 kg
  • Eigengewicht: 42 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127695, 127695-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,17*
€ 486,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,87*
€ 486,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,64*
€ 488,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 522,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 489,19*
€ 554,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,08*
€ 659,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,03*
€ 633,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.