Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKM 50, orange (RAL 2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127615
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 50, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462013063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SKM wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. Günstiger Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Mit Rollen und Schiebegriff.

  • Inhalt in m-³: 0,50
  • Masse (L x B x H) in mm: 1300 x 1280 x 800
  • Tragfähigkeit in kg: 1000
  • Eigengewicht in kg: 145
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, 127615, 127615-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,12*
€ 1.080,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,04*
€ 1.086,00*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,14*
€ 1.102,21*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,68*
€ 1.123,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.326,75*
€ 1.431,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,31*
€ 1.703,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,57*
€ 1.688,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,95*
€ 1.633,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,79*
€ 1.601,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,75*
€ 1.578,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,17*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,54*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.170,40*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.171,24*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.165,49*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.558,66*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 985,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.