| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127601 Herst.-Nr.: SGU 100, LACK. RAL 7005 GRAU EAN/GTIN: 4052462025240 |
| | |
|
| | |
| Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. - Inhalt in m-³: 1,00
- Tragfähigkeit in kg: 1500
- Eigengewicht in kg: 211
- Masse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 780
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, 127601, 127601-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,87* | € 1.270,51* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,36* | € 1.270,62* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,09* | € 1.331,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,19* | € 1.390,66* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.601,63* | € 1.717,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|