| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127595 Herst.-Nr.: SGU 75, LACK. RAL 7005 GRAU EAN/GTIN: 4052462025165 |
| | |
|
| | |
| Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. - Inhalt in m-³: 0,75
- Tragfähigkeit in kg: 1000
- Eigengewicht in kg: 182
- Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 1280 x 680
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, 127595, 127595-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,79* | € 1.066,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,14* | € 1.066,23* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,36* | € 1.111,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,35* | € 1.170,96* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.370,32* | € 1.458,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|