Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 75, blau (RAL 5012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127593
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 75, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462025141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 0,75
  • Tragfähigkeit in kg: 1000
  • Eigengewicht in kg: 182
  • Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 1280 x 680
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, 127593, 127593-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,25*
€ 1.071,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,51*
€ 1.072,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,17*
€ 1.117,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,50*
€ 1.119,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.367,43*
€ 1.464,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,24*
€ 1.742,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,96*
€ 1.713,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,41*
€ 1.655,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,22*
€ 1.636,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,43*
€ 1.627,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 878,71*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 731,36*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 734,90*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.124,39*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 936,60*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 932,04*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.368,11*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.126,79*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.125,40*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 677,74*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,00*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 827,41*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 861,86*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,77*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.034,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.