Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 30, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127589
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 30, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462025028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 0,30
  • Tragfähigkeit in kg: 750
  • Eigengewicht in kg: 125
  • Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 680 x 580
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, 127589, 127589-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,65*
€ 910,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,89*
€ 910,42*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,41*
€ 948,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,35*
€ 949,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.149,13*
€ 1.243,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,12*
€ 1.479,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,60*
€ 1.469,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,62*
€ 1.394,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,13*
€ 1.367,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,71*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,33*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,39*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.