Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 30, blau (RAL 5012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127581
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 30, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462024984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 0,30
  • Tragfähigkeit in kg: 750
  • Eigengewicht in kg: 125
  • Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 680 x 580
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, 127581, 127581-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,54*
€ 775,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,24*
€ 778,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,91*
€ 779,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,61*
€ 805,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 971,42*
€ 1.043,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,40*
€ 1.241,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,37*
€ 1.234,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,89*
€ 1.199,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,80*
€ 1.175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 865,63*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 724,50*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 721,97*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.111,27*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,12*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 923,77*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.352,43*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.121,90*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.119,98*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,17*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.