Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 700, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127469
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462006829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 0,70 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 971 mm
  • Gewicht (lack.): 145 kg
  • Tragfähigkeit: 1500 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,53*
€ 723,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,23*
€ 726,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,80*
€ 747,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,96*
€ 747,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 897,86*
€ 963,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,06*
€ 1.146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,63*
€ 1.137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,68*
€ 1.109,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,50*
€ 1.090,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,66*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 586,53*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,54*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 571,67*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 582,61*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 575,06*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 614,65*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 615,30*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,83*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 619,95*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,47*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 658,22*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 661,65*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.