| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127415 Herst.-Nr.: SB 1500 LACKIERT RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462006614 |
| | |
|
| | |
| - die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien
- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar
- Inhalt ca. m-³: 1,50
- Tragfähigkeit: 2000 kg
- Gewicht (lack.): 265 kg
- Masse: L 1035 x B 1904 x H 1160 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter ral 5012, bodenklappen container, klappbodenbehälter 1,5m³, 127415, 127415-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,91* | € 1.672,36* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.562,92* | € 1.680,46* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,99* | € 1.704,71* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,16* | € 1.727,97* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.762,06* | € 1.879,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|