Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Etagenwagen "Grey Edition", Stahl, anthrazitgrau, 4 Etagen, L 1000 x B 600 mm, bis 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126653
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301/7016 RAL 7016 ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Beim fetra Etagenwagen Grey Edition handelt es sich um eine solide Schraubkonstruktion aus geschweisstem Stahlrohr und Profilstahl, die nach dem Baukastenprinzip aufgebaut ist.

Der Etagenwagen ist mit vier leichtgängigen Rädern ausgestattet: Zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellbremsen. Die Rollen haben eine Bereifung aus hochwertigem TPE-Kunststoff und laufen aufgrund ihres Rillenkugellagers stets rund.

Sie bekommen den hochwertigen fetra Etagenwagen Grey Edition in verschiedenen Grössen. Er ist mit vier Böden ausgestattet, von denen einer fest und drei lose sind. Sie können diese drei Plattformen variabel einlegen, dazu ist eine Teilung von 100 mm eingerichtet. Jeder Boden hat eine Tragkraft von maximal 90 Kilo. Um einen optimalen und leichten Zugriff zu ermöglichen, sind beide Stirnwände offen gehalten. Wodurch die Nutzfläche des Etagenwagens von allen Seiten zugänglich wird.

Ladeflächen:

  • 4 Böden mit einer Tragkraft von je 90 kg
  • 1 Boden fest
  • 3 Böden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm
  • Mit mittelgrauer Oberfläche
  • Material: Holzwerkstoff
  • Etagenhöhen: 269 mm, 669 mm, 1069 mm, 1469 mm
  • Verschiedene Nutzflächengrössen verfügbar

Rahmenkonstruktion:

  • Baukasten-System, Schraubkonstruktion
  • Offene Stirnwände
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet
  • Material: Verschweisster Profilstahl und Stahlrohr

Rollen:

  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • TPE- Kunststoff
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an Lenkrollen
  • Radgrösse: 200mm x 40 mm

Verwendungszweck:

  • Vielseitig nutzbar
  • Ideal für Hotellerie, Industrie, Lager etc.

Weitere Details:

  • Made in Germany
  • Gesamttragkraft: 600 kg
  • Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Herstellergarantie: 10 Jahren
  • Gewicht: 86 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, 126653, 126653-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 437,98*
€ 519,16*
Frei Haus
ab € 547,88*
€ 640,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.