Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Paletten-Fahrgestell, f. Behälter 1200 x 800 mm, Traglast 750 kg, brillantblau RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125085
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22801 RAL 5007 BLAU
EAN/GTIN:
     4017976228013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Das Fetra Paletten-Fahrgestell ist geeignet für eine Behältergrösse von 1200 x 800 mm. Dabei hat das Fetra Paletten-Fahrgestell eine Traglast von 750 kg.
Das Fetra Paletten-Fahrgestell ist geeignet für eine Behältergrösse von 1200 x 800 mm. Bei einer Traglast von 750 kg liegt die Ladehöhe des Fetra Paletten-Fahrgestells bei 282 mm. Das Fetra Paletten-Fahrgestell ist mit einer TPE-Bereifung versehen. Die Reifen haben einen Durchmesser von 200 mm bei einer Breite von 40 mm. Das Fetra Paletten-Fahrgestell hat somit einen sehr geringen Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand sowie einen besonders geräuscharmen Lauf auf ebenen Böden. Zudem fahren die Reifen nicht kreidend, also spurlos.
Weitere Details:

  • Für Behältergrösse: 1200 x 800 mm
  • TPE-Bereifung: Ø 200 x B 40 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Traglast: 750 kg
  • Ladehöhe: 282 mm
  • Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
  • Reifen nicht kreidend (spurlos)
  • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, 125085, 125085-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 175,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 175,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 175,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 178,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 228,45*
€ 256,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,34*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 102,16*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,24*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.