Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standrost, 300 x 550 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124127
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     3005031000
EAN/GTIN:
     4251056700529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
124127
124127-SW81
Podest
Podeste
  • Belastbarkeit 300 kg
  • Gitterrost aus Aluminium
  • Besonders rutschhemmende Standfläche ( R13 )
  • Andere Abmessungen auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 826,06*
€ 934,30*
Frei Haus
ab € 829,44*
€ 934,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,30*
€ 1.111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,12*
€ 1.108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,59*
€ 1.070,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.