Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124053 Herst.-Nr.: 130099 EAN/GTIN: 4009199130099 |
| | |
|
| | |
| Zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen und zu transportieren. Holme und Stufen aus Aluminium. Plattform (1100 x 335 mm) aus wasserfester, rutschsicherer Phenolharz-Siebdruckplatte. - Arbeitshöhe: bis ca. 2450 mm
- Standhöhe: ca. 450 mm
- mit zwei Sicherheitsverriegelungen
- maximale Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: ca. 9 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform krause, arbeitsplattform, 124053, 124053-SW81, Podest, Podeste, Plattformleiter, Alustufenleiter, Podestleiter, Leiter, Klapptrittleiter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,06* | € 98,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,57* | € 99,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,11* | € 118,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,22* | € 120,29* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,32* | € 148,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|