Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufeld, Weitspann-Steckregal, 4 Böden, H 2000 x B 1525 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123320
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     38202-A BLAU
EAN/GTIN:
     4260348650626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal

Einfache Montage und kurze Aufbauzeit, in Grund- und Anbaufeld-Bauweise. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 110 mm verstellbar.

  • 4 Böden
  • Farbe: Blau
  • Fachlast: 500 kg*. Feldlast 2000 kg*. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich.


* Bei gleichmässig verteilter Last.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal 80 cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal sz metall, 123320, 123320-SW81, Weitspannregale, Durchlaufregal, Werkstattregal, Industrieregal, Regal, Fachbodenregal, Regalsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 266,64*
€ 324,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 330,16*
€ 393,33*
Frei Haus
ab € 413,07*
€ 486,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.