Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinflaschenregal, Anbaufeld, Stecksystem, 8 Einsätze, H 2000 x B 1000 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123258
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA203152
EAN/GTIN:
     4250623706957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal

Steckregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

  • Regalaussenmasse: Breite Grundregal + 60 mm/Anbauregal + 10 mm
  • Ebenentiefe: + 35 mm
  • 7 Einsätze: H 1750 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
  • 8 Einsätze: H 2000 mm, 280 kg Feldlast, 152 Flaschen Kapazität*
  • Fachlast: 35 kg
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm


* Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Regal, Flaschenregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, wein regal, anbauregal julius vom hofe, 123258, 123258-SW81, Steckregale, Weinflasche, Getränkehalter, Getränkeregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 248,05*
€ 305,52*
Frei Haus
ab € 310,12*
€ 376,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.