Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinflaschenregal, Grundfeld, Stecksystem, 7 Einsätze, 1750 x 1000 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123255
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG173133
EAN/GTIN:
     4250623709453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Flaschen-Regal
Flaschenregal

Steckregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

  • Regalaussenmasse: Breite Grundregal + 60 mm/Anbauregal + 10 mm
  • Ebenentiefe: + 35 mm
  • 7 Einsätze: H 1750 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
  • 8 Einsätze: H 2000 mm, 280 kg Feldlast, 152 Flaschen Kapazität*
  • Fachlast: 35 kg
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm


* Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, steckregal h1750xb1000xt300mm, wein regal, grundregal 300 mm tief, 123255, 123255-SW81, Steckregale, Weinflasche, Getränkeregal, Getränkehalter, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 242,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,07*
€ 316,08*
Frei Haus
ab € 323,59*
€ 388,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
K511030
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.