| |
|
| Artikel-Nr.: 224-122932 Herst.-Nr.: 3-031-6000-0009 EAN/GTIN: 4046675332714 |
| | |
|
| | |
| Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiss (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weissen Reflexionsstreifen versehen. Schliessung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020). - Pendelstütze aus Aluminium, gefedert und höheneinstellbar -80/+180 mm
- vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlosses
[br /]Gesamtbreite 3230 mm - Schrankenbaumlänge: 3000 mm
- Durchfahrbreite: 3025 mm
[br /]Gesamtbreite 4230 mm - Schrankenbaumlänge: 4000 mm
- Durchfahrbreite: 4025 mm
[br /]Gesamtbreite 5230 mm - Schrankenbaumlänge: 5000 mm
- Durchfahrbreite: 5025 mm
[br /]Gesamtbreite 6230 mm - Schrankenbaumlänge: 6000 mm
- Durchfahrbreite: 6025 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke 6 m, forstschranke, mannus schranke, 122932, 122932-SW81 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,33* | € 979,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,86* | € 984,04* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 951,92* | € 1.003,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,97* | € 1.054,01* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.057,11* | € 1.116,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|