Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gasdruckfeder, feste Auflagestütze, 5330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122927
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-5000-0005
EAN/GTIN:
     4046675332622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke

Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiss (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weissen Reflexionsstreifen versehen. Schliessung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020).

  • Auflagenstütze (70 x 40 x 3 mm), höhenverstellbar -100/+150 mm
  • vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlosses

[br /]Gesamtbreite 3330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 3000 mm
  • Durchfahrbreite: 2810 mm

[br /]Gesamtbreite 4330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 4000 mm
  • Durchfahrbreite: 3810 mm

[br /]Gesamtbreite 5330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 5000 mm
  • Durchfahrbreite: 4810 mm

[br /]Gesamtbreite 3330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 6000 mm
  • Durchfahrbreite: 5810 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,37*
€ 944,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,74*
€ 948,99*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,11*
€ 961,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.014,33*
€ 1.097,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,60*
€ 1.109,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,59*
€ 1.306,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,51*
€ 1.302,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,30*
€ 1.264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,76*
€ 1.237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,33*
€ 1.207,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,56*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,46*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 206,63*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.