Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten RS-Guidesystems GLA 26, rot, Gurt rot/weiss 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122507
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 26
EAN/GTIN:
     4251021101986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung.

Weitere Details:

  • Pfosten aus Kunststoff, rot oder gelb
  • Schwarzer Bodenteller aus Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100% recycelt, ø ca. 405 mm, Höhe Mitte ca. 80 mm, Höhe Aussen ca. 15 mm
  • Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 8 kg
  • Gurtbreite 100 mm, Gurtauszug 3,8 m
  • 2 Stück = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, 122507, 122507-SW81, Parkplatzsperre, Sperrpfosten, Steckpfosten, Edelstahlpoller, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Absperrpfosten, Parkpfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 230,71*
€ 282,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,28*
€ 289,49*
pro Paket
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 293,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 351,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,42*
€ 336,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 279,96*
€ 333,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,14*
€ 309,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,52*
€ 301,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,71*
€ 274,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 115,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 144,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.