Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Citytrend, Zierkopf, heraushebbar, Zylinderschloss verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122260
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     CB V ANTHRAZIT EISENGL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Lackierung in anthrazitgrauem Eisenglimmer.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 76 mm
  • Zierkopf aus Aluguss
  • heraushebbar
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 122260, 122260-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 208,02*
€ 258,07*
Frei Haus
ab € 260,02*
€ 319,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.