Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122216
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31355 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248313554
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmaße: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 141,9217*
€ 176,2317*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 177,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 180,04*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 180,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 178,05*
€ 217,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.