Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122215
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31353 3 GRÜN
EAN/GTIN:
     4007248313530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmasse: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1,5m, kunststoff bank, gartenbank pvc, 122215, 122215-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 141,6917*
€ 174,8017*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 176,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 144,55*
€ 178,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 178,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,13*
€ 188,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.