Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122209
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     20921
EAN/GTIN:
     4007248209215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmasse: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, 122209, 122209-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 180,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 180,99*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 164,50*
€ 182,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 183,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,25*
€ 189,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blome-Tillmann
66001
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.