Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122205
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     10951
EAN/GTIN:
     4007248109515
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmaße: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 112,6366*
€ 142,5466*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 143,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 151,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 151,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,83*
€ 166,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.