Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 2-Sitzer, L 1200 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122203
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     50923 3 GRÜN
EAN/GTIN:
     4007248509230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmasse: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


2-Sitzer

  • Länge: 1200 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank pvc, kunststoff bank, gartenbank moosgrün, 122203, 122203-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 98,4305*
€ 125,4505*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 126,84*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 135,36*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 135,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 115,40*
€ 145,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.