| |
|
| Artikel-Nr.: 224-121089 Herst.-Nr.: 74994140 00 SCHWARZ/ROT EAN/GTIN: 4030839176245 |
| | |
|
| | |
| Hoher Schuh aus Mikrofaser/Cordura. Atmungsaktives Textilfutter. Geschlossene, gepolsterte Lasche. Kunststoff-Sicherheitskappe. Ganzflächige Einlegesohle ESD, TPU/PU-Laufsohle. Metall- und lederfreie Ausstattung. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 Der perfekte Schutz für Ihre Füsse. Besonders hohe Qualität, beste Ausstattung, Beständigkeit, spürbarer Komfort und moderne Sicherheitstechnologie zu absolut vernünftigen Preisen. Das sind die eindeutigen Merkmale der hier angebotenen Sicherheitsschuhe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, 121089, 121089-SW81, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 80,29* | € 103,38* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,92* | € 115,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 143,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|