Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StreugutbehälterStandard, ohne Entnahmeöffnung, 100 l, L 890 x B 600 x H 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120512
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10564
EAN/GTIN:
     4052886333792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
  • absolut korrisions- und witterungsbeständig
  • Behälter und Deckel aus GFK
  • Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend
  • abschliessbar mit kundenseitigem Vorhängeschloss
  • ab 400 Liter mit Haltebändern für den Deckel
  • stapelbar mit geschlossenem Deckel
  • ohne Entnahmeöffnung


Streugutbehälter: Füllmenge: 100 l, Masse: L 890 x B 600 x H 340 mm, Gewicht: 8 kg
Streugutbehälter: Füllmenge: 200 l, Masse: L 890 x B 600 x H 640 mm, Gewicht: 11 kg
Streugutbehälter: Füllmenge: 400 l, Masse: L 1210 x B 820 x H 670 mm, Gewicht: 20 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 236,37*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 237,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 246,86*
€ 4,95*
ab € 218,99*
€ 260,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 231,05*
€ 267,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 298,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.