Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Informationsrahmen DURAFRAME SECURITY A4, grün/weiß, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120149
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944
EAN/GTIN:
     4005546406558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Informationsrahmen DURAFRAME SECURITY A4: Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite. Zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar. Die Rahmenfarbe ist beidseitig sichtbar. A4 Hoch- und Querformat möglich. Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden. Geeignet für z.B. Betriebsanweisungen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc. Einsatzbereich: Industrie, Produktion, Büro, Öl?ffentlichen Gebäuden, HoReCa, Medizin Anwendungsbeispiele: - gelb/schwarz z.B. Kennzeichnung von Stromquellen, Laser, Radiologie, Strahlen, Rutschgefahr... - grün/weiß z.B. Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen... - rot/weiß z.B. Kennzeichnung von Feuerlöschern, Nicht Rauchen... Produktvorteile: 1. Schnelles und einfaches Auswechseln der Einlagen durch Magnetrahmen 2. erhältlich in 3 Sicherheitskennzeichnungsfarben 3. die Farben entsprechen der DIN Norm für Sicherheitsfarben ISO 3864-4 - Gelb RAL 1003 - Grün RAL 6032 - Rot RAL 3001 4. kann im Hoch- wie im Querformat verwendet werden - kein Zusatzwerkzeug zur Befestigung notwendig 5. ankleben an allen glatten tragfähigen Oberflächen wie z.B. Glas 6. doppelseitige Bedruckung ermöglicht Lesbarkeit von 2 Seiten an Glas[ul]
  • VE: 2 Stück
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    magnetischer Rahmen
    Breite:
    210 mm
    Farbe:
    grün/weiß
    Form:
    rechteckig
    Länge:
    297 mm
    Langnachleuchtend:
    Nein
    Material:
    Kunststoff
    Norm:
    ISO 3864- 4
    Schildtyp:
    Informationsrahmen
    Selbstklebend:
    Ja
    Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen 2 st a4, magnetrahmen a4, durable magnetrahmen a4, inforahmen, Arbeitsschutz, Dokumententasche, Gebotsschild, Hinweisschild, Infopiktogramm, Informationsrahmen, Informationsschild, Kennzeichnungsrahmen, Piktogramm, 120149, 120149-SW81, 120149-S91, 120149-B92
    Angebote (1)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 23,70*
    € 27,48*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Packung
    1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,85* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.