Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Palette, recyceltes Polyethylen, geschlossenes Oberdeck, 600 x 800 mm, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120106
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2009-GD
EAN/GTIN:
     4250690700476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Dank ihrer Grösse (1/2 Palette) und Flexibilität ist diese Display-Palette ideal für den Transport und die Lagerung von Kisten und Kartons im Einzelhandel.

Die Display-Palette ist hergestellt aus PE-Recyclingmaterial, zweiseitig einfahrbar und kommt mit geschlossenem Oberdeck durch eine aufgeschweisste PE-Platte. Ihre Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich von -20 bis +60 C.

Wichtige Details:

  • 9 Füsse
  • Material: Polyethylen-Recyclingmaterial
  • Temperaturbeständigkeit: -20 bis +60 C
  • Traglast bei gleichmässiger Flächenbelastung:
    • statisch = 2000 kg
    • dynamisch = 500 kg
  • Masse: B 600 x L 800 x H 117 mm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • Farbe: Schwarz
  • VE: 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, kunststoffpalette 2000 kg, 120106, 120106-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 31,44*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 33,73*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,74*
€ 33,82*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 34,69*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 156,73*
€ 192,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.