Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394336
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     116.3500.0
EAN/GTIN:
     4032083149969
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter X 350 BasicPlus (Schweißgerät)

X 350 Elektroden-SchweißGerät X 350 Baasic Plus, 350 A, 400 V

Leistungsplus durch MicorBoost
Vollresonanter Schweißinverter. Sobald sich der Strom durch äußere Störungen reduziert, können nun deutlich höhere Spannungsreserven aktiviert werden. Das Resultat ist perfektes Elektroden-Schweißen.

Für extreme Einsätze
Das geringe Gewicht, ihr kompaktes Außenmaß sowie die Sturzsicherheit bis zu 60 cm Höhe machen die X-Serie zu einem unserer mobilsten Schweißgeräte.

Vielfältig
Die Lorch X 350 ist optimal für basische, rutile und Spezialelektroden bis zu 8 mm Ø sowie für sicheres Fallnahtschweißen von Zellulose-Elektroden (CEL) geeignet. Mit ContacTIG besteht außerdem die Möglichkeit des WIG-DC-Schweißens.

Zuverlässig
Die MicorBoost-Technologie sorgt auch an langen Netzleitungen bis zu 200 m Länge sowie am Generator für ein zuverlässiges Zündverhalten und einen stabilen Lichtbogen.

Fugenhobeln
Die Lorch X 350 ist neben dem Elektrodenschweißen auch hervorragend zum Fugenhobeln geeignet.

CC und CV Kennlinie zum MIG-MAG Schweißen
Die Lorch X 350 ist auch mit halbautomatischen MIG-MAG-Drahtvorschubgeräten einsetzbar.

Hotstart
Der automatische, adaptive Hotstart sorgt für eine perfekte Zündung.

Anti-Stick-System
Das Anti-Stick-System verhindert zuverlässig ein Festkleben der Elektrode.

Arc-Force-Regelung
Die Arc-Force-Regelung unterstützt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Mobil
Aufgrund ihres geringen Gewichts bleiben Sie mit der Lorch X 350 mobil und flexibel.

Fernregelung
Die Lorch X 350 lässt sich auch mit dem optional erhältlichen Hand- oder Fußfernregler bedienen.

Weitere Informationen:
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-350
Stromeinstellung:
stufenlos
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-8,0
ED 100% (in A):
230
ED 60% (in A):
280
ED bei max. Strom (in %):
0,35
Netzspannung (in V):
400
Phasen (50/60Hz):
3~
positive Netztoleranz (in %):
0,25
negative Netztoleranz (in %):
0,4
Netzabsicherung (in A):
25
Netzstecker:
CEE 32
Maße (LxBxH) (in mm):
515x185x400
Gewicht (in kg):
18,6
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.801,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,29*
€ 3.435,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,98*
€ 3.416,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,00*
€ 3.360,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,53*
€ 3.333,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.