Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394287
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     111.1610.0
EAN/GTIN:
     4032083156455
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH Elektrodenschweißgerät MicorStick 160 ControlPro (Accu-ready) (Schweißgerät)

Elektroden-Schweißanlage MicorStick 160 mit ControlPro Steuerung, Accu-Ready - 160 A, 230 V

 

ControlPro Steuerung

Bedienfeld mit „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept und Amperegenaue 7-Segment-Anzeige. Einfache Bedienung durch einen Knopf. Stufenlosverstellbare Stromeinstellungen. Elektrodenvorwahl für Standard (basisch und rutil) und CEL für optimale Schweißparameter. Mit WIG-DC-Schweißfunktion (mit ContacTIG). Untermenü für individuelle Anpassungen der Anlageneinstellungen.

Elektroden-Schweißinverter

CEL-fähiger, vollresonanter Schweißinverter mit MicorBoost-Technologie, Elektrodenvorwahl und WIG-Funktion mit ContacTIG an bis zu 200 m langen Leitungen und im Generatorbetrieb.

Kompakt

Das geringe Gewicht und die Kompaktheit der Lorch MicorStick-Serie ermöglicht Ihnen auch in beengten Raumen flexibles Arbeiten.


Vielseitig

Die Lorch MicorStick-Serie ist optimal für das Schweißen mit basischen, rutilen und Spezialelektroden - auch für CEL - geeignet. Darüber hinaus bietet sie eine hohe Einschaltdauer, hohe Leistungsreserven.
Hotstart. Der automatische adaptive Hotstart sorgt für eine perfekte Zündung.

Anti-Stick-System

Dieses verhindert zuverlässig ein Festkleben der Elektrode.

Arc-Force-Regelung

Diese unterstützt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Zuverlässig

Verlängerungs­leitungen, niedrige und schwankende Netz­spannung, Generator­betrieb: Mit der MicorStick geht das Schweißen auch mit bis zu 200 Meter langen Verlänge­rungs­kabeln und trotz abfallender Spannung einfach weiter. Erst beim Erreichen einer Negativ­toleranz von 40 % schaltet sie ab..
 

Robust

Ein Sturz von der Werkbank oder Ladekante? – Das passiert solchen Schweiß­anlagen durch­schnittlich viermal im Leben! Dank der Sturz­sicherheit von 80 cm steckt die 4,9 kg leichte MicorStick das locker weg. So ist auf ihre Schweiß­performance immer Verlass.

Energieeffizient

Durch modernste Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion erzielt die Lorch MicorStick einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Modernste Invertertechnologie

Dank Regelungstechnik und einfacher Bedienung sorgt die MicorStick für herausragende
Schweißergebnisse mit reduzierter Spritzerbildung.

Mobil

Das geringe Gewicht und ihr kompaktes Außenmaß machen die Lorch MicorStick zu einem der mobilsten Schweißgeräte. Mit dem dazugehörigen Montagekoffer haben Sie Anlage und Schweißzubehör immer beisammen und sicher verstaut.

Sicher und Normenkomform

Machen Sie keine Kompro­misse. Die IP 23S, das S-Zeichen und die geprüfte CE Konfor­mität nach europäischen Normen sowie eine perma­nente Qualitäts­sicherung in Deutschland sorgen für maximale Sicherheit in der Werkstatt und auf Montage.

Weitere Informationen:
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-150/160
Elektroden-Stromeinstellung:
stufenlos
schweißbare Elektroden (mm):
1,5 - 4,0
WIG-Schweißbereich (in A):
15-160
ED 100% (in A):
110
ED 60% (in A):
120
ED bei max. Strom (in %):
0,3
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
positive Netztoleranz (in %):
0,15
negative Netztoleranz (in %):
0,4
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
340x131x215
Gewicht (in kg):
4,9
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,69*
€ 1.095,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,62*
€ 1.043,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,64*
€ 1.013,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,31*
€ 997,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,74*
€ 982,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.