Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394238
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     108.0181.0
EAN/GTIN:
     4032083116602
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V, gasgekühlt (Schweißgerät)

WIG-Schweißanlage HandyTIG 180 DC ControlPro  180 A, 230 V

Ihr Einstieg in die Profi-Klasse des WIG-Schweißens.


Mobiler WIG-Schweißinverter
Die HandyTIG's besitzen am 230-V-Netz und auf Montage ähnliche Eigenschaften wie große WIG-Industrie-Anlagen und bieten so auch Ihrer Werkstatt alles, was Sie zum WIG-Schweißen brauchen.

Automatisches Gasmanagement
Damit Wolframelektrode und Naht vor Oxidation geschützt sind, reguliert das automatische Gasmanagement die Gasvor- und nachströmung.

Intuitive Bedienung
Die Bedienung der Lorch HandyTIG-Serie ist äußerst einfach und intuitiv und fuhrt dank Einstellautomatik schnell zu guten Schweißergebnissen.

Pulsen und Fastpulsen
Die serienmäßig integrierte Pulsfunktion bis 2 kHz bei der Lorch HandyTIG AC/DC bieten Ihnen zusätzliche Vorteile bei der Bearbeitung von dünnen Schweißblechen.

Anschluss für Hand- oder Fußfernregler
Für die Lorch HandyTIG-Serie sind verschiedene Hand- und Fußfernregler verfügbar, damit Sie den Schweißstrom anpassen können.

Elektrodenschweißfunktion
Elektrodenschweißen mit Hotstart, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung: Der automatische Hotstart ermöglicht Ihnen perfektes Zünden, das Anti-Stick- System verhindert zuverlässig das Festkleben der Elektrode und die Arc-Force-Regelung unterstutzt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Energieeffizient
Die Lorch HandyTIG erzielt durch moderne Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Jobspeicher
Im Jobspeicher können Sie jeweils 2 Schweißjobs für Elektrode und WIG abspeichern.

Sicherheit
Durch IP23S und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-180
WIG-Stromeinstellung:
stufenlos
Elektroden-Schweißbereich (in A):
5-150
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-4,0
ED 100% (in A) - DC:
130
ED 60% (in A) - DC:
150
ED bei max. Strom (in %) - DC:
0,3
ED 100% (in A) - AC:
130
ED 60% (in A) - AC:
150
ED bei max. Strom (in %) - AC:
0,35
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
337x130x211
Gewicht (in kg):
6,5
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.465,94*
€ 1.560,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.465,95*
€ 1.560,72*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,71*
€ 1.857,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,88*
€ 1.809,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,67*
€ 1.760,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,94*
€ 1.744,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.