Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KÜBLER Weste ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER Weste ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. M
Artikeldetailsicht KÜBLER Weste ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8326423
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     72505365-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813459875
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Montage-Weste
Montageweste

KÜBLER Weste ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. M

Produktbeschreibung
  • DESIGN
  • Körperbetonter Schnitt
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz
  • Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
  • Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter
  • FUNKTION
  • 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Druckknopf
  • Stifttasche an Brusttasche rechts
  • Links: Innentasche mit Klette
  • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
  • Steh-/Umlegekragen
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Produktlinie:
KÜBLER ACTIVIQ
Formnummer:
7250
Farbnummer:
9799
Farbbezeichnung:
anthrazit/schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Herren
Saison:
Ganzjahresartikel
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Grammatur:
ca. 270 g/m²
Verpackungseinheit:
Einzel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 44,17*
€ 51,58*
1 Tag
k.A.
€ 6,50*
ab € 44,38*
€ 51,84*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 46,14*
€ 54,14*
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 72,41*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 54,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 53,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
22505365-9799-48
ab € 29,40*
Zubehör
Kübler
22505365-9799-50
ab € 29,42*
Zubehör
Kübler
12505365-9799-M
ab € 37,68*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-48
ab € 24,26*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-50
ab € 24,23*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-48
ab € 51,79*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-50
ab € 51,65*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-48
ab € 42,48*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-50
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.