Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KÜBLER Stretchhose ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER Stretchhose ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. 48
Artikeldetailsicht KÜBLER Stretchhose ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. 48
Artikel-Nr.:
     223-8324807
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     28505231-9799-48
EAN/GTIN:
     4053813430393
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Stretchhose ACTIVIQ anthrazit/schwarz Gr. 48

Produktbeschreibung
  • DESIGN
  • Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich
  • Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
  • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht
  • FUNKTION
  • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • Rechts: D-Ring in Bundnaht
  • Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche
  • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche
  • Ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
  • Elastischer Bundeinsatz
  • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Produktlinie:
KÜBLER ACTIVIQ
Formnummer:
2850
Farbnummer:
9799
Farbbezeichnung:
anthrazit/schwarz
Größe:
48
Geschlecht:
Herren
Saison:
Ganzjahresartikel
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Grammatur:
ca. 180 g/m²
Verpackungseinheit:
Einzel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 61,13*
1 Tag
k.A.
€ 6,50*
ab € 51,91*
€ 61,43*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 54,03*
€ 64,14*
€ 5,90*
ab € 74,49*
€ 86,00*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
22505365-9799-48
ab € 29,31*
Zubehör
Kübler
12505365-9799-M
ab € 37,94*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-48
ab € 24,28*
Zubehör
Kübler
72505365-9799-M
ab € 44,46*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-48
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.