| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310782 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014788609115 |
| |
|
| | |
| HÄRKE Absperrblase NW 40-80mm Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 40-80 mm | Betriebsdruck: | 1,8 bar | Blasenlänge: | 195 mm | Marke: | Härke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,88* | € 125,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,91* | € 125,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,73* | € 126,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,9378* | € 128,3178* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 134,97* | € 159,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|