| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308524 Herst.-Nr.: GFKVI210-6 EAN/GTIN: 4260299732105 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Schutzscheibe ,PC, geldbedampft Schutzscheibe »GFKVI210-6« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • IR-Schutzstufe 4–5 • UV-Schutzstufe 2–5 • Mit Lackversiegelung • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 250 mm | Dicke: | 1,00 mm | Marke: | Aschua | Material: | Polycarbonat | Farbe: | Grün | Norm: | EN 166, EN 174 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,73* | € 86,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,69* | € 87,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,31* | € 87,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,1571* | € 88,3471* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,30* | € 108,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|